VHM-Schruppfräser kurz HPC 5 mm

Artikel-Nr.: 205486 5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
95 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ d11 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Fräsprofil: HR
  • Toleranz Nenn-⌀: d11
  • Zähnezahl Z: 3

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 5 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff VHM
    Norm DIN 6527
    Fräsprofil HR
    Toleranz Nenn-⌀ d11
    Zähnezahl Z 3
    Spiralwinkel 20 Grad
    Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen
    Schaft DIN 6535 HB mit h6
    Innenkühlung nein
    Zerspanungsstrategie HPC
    Schneidenlänge Lc 10 mm
    Gesamtlänge L 54 mm
    Schaft-⌀ Ds 6 mm
    Eckenfasenbreite bei 45° 0,4 mm
    Eckenfasenwinkel 45 Grad
    Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,02 mm
    Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,023 mm
    Farbring ohne
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 205486 5
    EAN / GTIN 4045197555267
    Herstellernummer 205486 5

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    270
    Alu > 10% Si
    N
    190
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    115
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    100
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    95
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    65
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    55
    INOX < 900 N/mm²
    M
    55
    GG(G)
    K
    85
    Uni
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Utförande:

    Yttermått liknande DIN 6527.
    För höga matningshastigheter, mycket hög spånavskiljningskapacitet.
    Med 20° spiral.

    Anmärkning:

    EN NY GENERATION FINNS!
    Rekommenderad efterföljande produkt nr 205704.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb