{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Fräsprofil | HR | |
Toleranz Nenn-⌀ | d11 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 20 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 26 mm | |
Gesamtlänge L | 92 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,7 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 205486 20 | |
EAN / GTIN | 4045197555328 | |
Herstellernummer | 205486 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-Schruppfräser kurz HPC 20 mm
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
204,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
130,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
104,00 €
36,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar
151,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
149,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen |
Gesamtlänge L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Spiralwinkel | 20 Grad | 30 Grad | 45 Grad | 30 Grad | 45 Grad |
Zähnezahl Z | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,7 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |