{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Fräsprofil | WR | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 9 mm | |
Gesamtlänge L | 57 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Eckenverrundung rv | 0,2 mm | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend | 0,06 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend | 0,08 mm | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 205260 5 | |
EAN / GTIN | 4062406122447 | |
Herstellernummer | 205260 5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
VHM-Schruppfräser HPC, unbeschichtet, ⌀ e8 DC: 5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
33,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
71,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
91 Stück sofort lieferbar
50,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | gelb | gelb | gelb |
Schneiden-⌀ DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Schneidenlänge Lc | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM |
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,06 mm |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |