{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Fräsprofil | WR | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 41 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 52 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 19 mm | |
Gesamtlänge L | 104 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Eckenverrundung rv | 0,5 mm | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend | 0,25 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend | 0,28 mm | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 205260 20 | |
EAN / GTIN | 4062406122522 | |
Herstellernummer | 205260 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
VHM-Schruppfräser HPC 20 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
221,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
338,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
266,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | gelb | pink | gelb |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Schneidenlänge Lc | 41 | 41 | 60 |
Zähnezahl Z | 3 | 5 | 3 |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |