• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sprossen-Schiebeleiter 2-teilig mit nivello®-Traverse 2x14 Sprossen

Artikel-Nr.: 20414
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schiebeleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 20414
EAN / GTIN 4031405204140
Herstellernummer 020414
L-Nummer L90110 337

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sprossen-Schiebeleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse dank Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
  • Oberleiter ab Größe 2 x 14 Sprossen mit Wandlaufrollen
  • Korrosionsbeständige Führungsbeschläge
  • Oberleitern bis 3,0 m mit nivello® Leiterschuhen
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • nivello® Traverse in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen extra sicheren Stand und Aufstieg dank nivello® Leiterschuhe mit 2-Achsen-Neigungstechnik, Anstellwinkel-Kontrolle und wechselbaren Fußplatten. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt
  • Hinweis: Nach Norm ist das aufgesetzte Schiebeleiterteil bei Längen über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 8300 mm
  • Außenbreite: 420 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Länge ausgefahren: 7220 mm
  • Länge eingefahren: 4140 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x14 Sprossen
  • Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm
  • Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm
  • Traversenbreite: 1200 mm
  • Tritt-Ausführung: Sprossen
  • Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): ja

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb