VHM-Fräser 4 mm

Artikel-Nr.: 203620 4
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
258 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h10
  • Zähnezahl Z: 6
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 4 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h10
Zähnezahl Z 6
Spiralwinkel 45 Grad
Zustellrichtung horizontal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,05×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 18 mm
Gesamtlänge L 65 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,032 mm
Farbring ohne
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 203620 4
EAN / GTIN 4045197764959
Herstellernummer 203620 4

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
120
Stahl < 750 N/mm²
P
110
Stahl < 900 N/mm²
P
100
Stahl < 1100 N/mm²
P
90
Stahl < 1400 N/mm²
P
80
Stahl < 55 HRC
H
60
Stahl < 60 HRC
H
50
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Für Schlichtoperationen. Spezielle Geometrie für optimale Spanabfuhr. Zum Umfangsfräsen als Schlichtarbeitsgang. Sehr stabile Auführung durch verstärkten Kern.

Verwendung:

Sehr gut geeignet bei großen Schnitttiefen.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


VHM-Fräser  4 mm

VHM-Fräser 4 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
258 Stück sofort lieferbar
29,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
66,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
390 Stück sofort lieferbar
22,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
27,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
244 Stück sofort lieferbar
69,20 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
61,20 €
Eckenfasenwinkel 90 90 90 90 90 90
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,05×D bei Besäumen 0,1×D bei Besäumen 0,1×D bei Besäumen 0,05×D bei Besäumen 0,1×D bei Besäumen 0,1×D bei Besäumen
Farbring ohne grün ohne ohne gelb gelb
Norm Werksnorm Werksnorm Werksnorm Werksnorm Werksnorm Werksnorm
Schneiden-⌀ DC 4 4 4 4 4 4
Typ N N N N W W
Zähnezahl Z 6 7 6 6 5 5
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb