{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h10 | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,05×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 66 mm | |
Gesamtlänge L | 130 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,089 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203620 16 | |
EAN / GTIN | 4045197200518 | |
Herstellernummer | 203620 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
VHM-Fräser, TiAlN, ⌀ DC: 16mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
201 Stück sofort lieferbar
150,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
529,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
126,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 130 mm | 150 mm | 82 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Schneidenlänge Lc | 66 mm | 85 mm | 22 mm |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,089 mm | 0,08 mm | 0,089 mm |
Zustellrichtung | horizontal | horizontal | horizontal |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm |