{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 18 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | h10 | |
Zähnezahl Z | 8 | |
Spiralwinkel | 50 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,05×D bei Besäumen | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 32 mm | |
Gesamtlänge L | 92 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 55 HRC | 0,05 mm | |
Farbring | rot | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203240 18 | |
EAN / GTIN | 4045197119049 | |
Herstellernummer | 203240 18 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-Fräser, TiAlN, ⌀ h10 DC: 18mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
148,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
303,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
387,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
179,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,05×D bei Besäumen | 0,05×D bei Besäumen | 0,05×D bei Besäumen | 0,05×D bei Besäumen |
Gesamtlänge L | 92 mm | 92 mm | 114 mm | 114 mm |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | Werksnorm | Werksnorm |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiralwinkel | 50 Grad | 50 Grad | 50 Grad | 50 Grad |
Zähnezahl Z | 8 | 8 | 8 | 8 |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |