{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 12 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | h10 | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Spiralwinkel | 50 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,05×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 26 mm | |
Gesamtlänge L | 83 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 55 HRC | 0,045 mm | |
Farbring | rot | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203240 12 | |
EAN / GTIN | 4045197119018 | |
Herstellernummer | 203240 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Fräser 12 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
69,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
720 Stück sofort lieferbar
152,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
63,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Schneidenlänge Lc | 26 | 28 | 26 |
Spiralwinkel | 50 | 50 | 45 |
Typ | H | H | H |
Schaft-⌀ Ds | 12 | 12 | 12 |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |