{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 4 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 5 | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,07×D | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 mit HB | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | TPC | |
Schneidenlänge Lc | 16 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 23 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 3,9 mm | |
Gesamtlänge L | 62 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Anzahl Spanteiler | 1 | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,08 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Spanmittendicke hmax für TPC-Fräsen in Toolox 44 HRC | 0,018 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203095 4 | |
EAN / GTIN | 4062406117313 | |
Herstellernummer | 203095 4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
VHM-Fräser mit Spanteilern TPC 4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar
46,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
68,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar
61,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Schneidenlänge Lc | 16 | 16 | 11 |
Zähnezahl Z | 5 | 5 | 5 |
Zerspanungsstrategie | TPC | TPC | TPC |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | horizontal und schräg | horizontal und schräg |
Spanmittendicke hmax für TPC-Fräsen in Toolox 44 HRC | 0,018 | 0,018 | 0,02 |