{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 5 | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,07×D | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 mit HB | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | TPC | |
Schneidenlänge Lc | 48 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 55 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 15,8 mm | |
Gesamtlänge L | 108 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Anzahl Spanteiler | 1 | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,32 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Spanmittendicke hmax für TPC-Fräsen in Toolox 44 HRC | 0,078 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203095 16 | |
EAN / GTIN | 4062406117382 | |
Herstellernummer | 203095 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-Fräser mit Spanteilern TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
211 Stück sofort lieferbar
178,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
270 Stück sofort lieferbar
270,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
204 Stück sofort lieferbar
266,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
188 Stück sofort lieferbar
159,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | grün | grün | grün | grün |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Spiralwinkel | 40 Grad | 40 Grad | 40 Grad | 40 Grad |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | f8 | f8 | e8 |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,32 mm | 0,32 mm | 0,32 mm | 0,32 mm |