VHM-Fräser mit Spanteilern TPC 8 mm

Artikel-Nr.: 203086 8
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
168 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 4
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 8 mm
Beschichtung TiSiN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ e8
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 40 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal und schräg
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,07×D
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Wuchtgüte mit Schaft G 2,5 mit HB
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie TPC
Schneidenlänge Lc 32 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 40 mm
Freistellungs-⌀ D1 7,8 mm
Gesamtlänge L 80 mm
Schaft-⌀ Ds 8 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,12 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Spanmittendicke hmax für TPC-Fräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,062 mm
Farbring grün
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 203086 8
EAN / GTIN 4062406569389
Herstellernummer 203086 8

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
350
Stahl < 750 N/mm²
P
320
Stahl < 900 N/mm²
P
280
Stahl < 1100 N/mm²
P
210
Stahl < 1400 N/mm²
P
135
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
145
Uni
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Speziell für den TPC-Einsatz konzipierter Hochleistungsfräser zum universellen Einsatz.
Verstärkter Kern.
Optimierte Biegebruchfestigkeit durch Verwendung von Ultrafeinstkornsubstraten.
Spanteiler für kontrollierten Spanbruch.

Hinweis:

hmax: Die in der Tabelle angegebenen Werte stellen Maximalwerte dar.
ae max = 0,07×D für die TPC-Bearbeitung.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


VHM-Fräser mit Spanteilern TPC 8 mm

VHM-Fräser mit Spanteilern TPC 8 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
168 Stück sofort lieferbar
76,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
128,50 €
123,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
210 Stück sofort lieferbar
110,00 €
105,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
108,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
131,50 €
126,00 €
Eckenfasenwinkel 45 Grad 45 Grad 45 Grad 45 Grad 45 Grad
Gesamtlänge L 80 mm 74 mm 74 mm 74 mm 74 mm
Schaft DIN 6535 HB mit h6 DIN 6535 HB mit h6 DIN 6535 HB mit h6 DIN 6535 HB mit h6 DIN 6535 HB mit h6
Schneidstoff VHM VHM VHM VHM VHM
Zähnezahl Z 4 7 5 5 7
Teilung der Schneiden ungleich ungleich ungleich ungleich ungleich
Produktart Eckfräser Eckfräser Eckfräser Eckfräser Eckfräser

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb