{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 6 mm | |
Beschichtung | TiSiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,07×D | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 mit HB | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | TPC | |
Schneidenlänge Lc | 24 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 30 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 5,8 mm | |
Gesamtlänge L | 70 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,1 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Spanmittendicke hmax für TPC-Fräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,058 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203086 6 | |
EAN / GTIN | 4062406569372 | |
Herstellernummer | 203086 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Fräser mit Spanteilern TPC 6 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
159 Stück sofort lieferbar
65,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
100,50 €
96,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
86,00 €
82,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
105,06 €
100,57 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
86,29 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bevonat | TiSiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Sarokletörés szöge | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Teljes hossz L | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Fogak száma Z | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 |
Forgácsolási stratégia | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC |
Fogásvételi irány | horizontal und schräg | horizontal und schräg | horizontal und schräg | Vízszintes és ferde | Vízszintes és ferde |