{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Steel | |
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 36 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 42 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 15,8 mm | |
Gesamtlänge L | 92 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,32 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203035 16 | |
EAN / GTIN | 4045197718815 | |
Herstellernummer | 203035 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel VHM-Schruppfräser HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
222 Stück sofort lieferbar
199,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
132 Stück sofort lieferbar
248,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
229,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
144,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
127 Stück sofort lieferbar
92,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Norm | DIN 6527 | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Schneidenlänge Lc | 36 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiralwinkel | 38 Grad | 45 Grad | 45 Grad | 42 Grad | 42 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | f8 | e8 | e8 | e8 |
Zerspanungsstrategie | HPC | MTC | MTC | HPC | HPC |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |