{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 8 mm | |
Beschichtung | TiSi | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 35 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 21 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 25 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 7,7 mm | |
Gesamtlänge L | 63 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,2 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Farbring | blau | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203017 8 | |
EAN / GTIN | 4045197591531 | |
Herstellernummer | 203017 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Fräser mit Innenkühlung HPC 8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
101,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
129 Stück sofort lieferbar
128,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
116,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
99,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiSi | TiAlN | AlCrN | AlCrN |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad |
Gesamtlänge L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja |
Spiralwinkel | 35 Grad | 38 Grad | 45 Grad | 35 Grad |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich |
Typ | N | N | N | N |