{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Beschichtung | TiSi | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 35 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 36 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 42 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 15,5 mm | |
Gesamtlänge L | 92 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,3 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Farbring | blau | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203017 16 | |
EAN / GTIN | 4045197591562 | |
Herstellernummer | 203017 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-Fräser mit Innenkühlung HPC, TiSi, ⌀ f8 DC: 16mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
318,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
189,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
173 Stück sofort lieferbar
219,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
441,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
313,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiSi | unbeschichtet | DLC | TiAlN | AlCrN |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad |
Farbring | blau | gelb | gelb | blau | blau |
Freistellungs-⌀ D1 | 15,5 mm | 15 mm | 15 mm | 15,5 mm | 15,5 mm |
Schneidenlänge Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | h6 | h6 | e8 | f8 |
Zähnezahl Z | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |