VHM-Schruppfräser MTC / TPC 8 mm

Artikel-Nr.: 202978 8
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: H
  • Toleranz Nenn-⌀: f8
  • Zähnezahl Z: 4
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 8 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ H
Toleranz Nenn-⌀ f8
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 45 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,2×D bei Besäumen; 0,1×D
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie MTC; TPC
Schneidenlänge Lc 24 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 30 mm
Freistellungs-⌀ D1 7,4 mm
Gesamtlänge L 68 mm
Schaft-⌀ Ds 8 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,1 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 60 HRC 0,02 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 60 HRC 0,025 mm
Farbring rot
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 202978 8
EAN / GTIN 4045197431462
Herstellernummer 202978 8

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
P
160
Stahl < 1100 N/mm²
P
115
Stahl < 1400 N/mm²
P
115
Stahl < 55 HRC
H
60
Stahl < 60 HRC
H
30
Stahl < 65 HRC
H
25
Stahl < 67 HRC
H
20
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Deutliche Schnittkraftreduzierung durch 45°-Spirale.
Speziell für die trochoidale Frässtrategie.

Verwendung:

Speziell für den MTC (Multi Task Cutting)-Einsatz auf der neuen Generation der Dreh- / Fräszentren.

Hinweis:

Wir empfehlen bei Werkstoffen > 55 HRC die Zustelltiefe auf ap= 0,25×D...0,5×D zu reduzieren.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb