{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,2×D bei Besäumen; 0,1×D | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | MTC; TPC | |
Schneidenlänge Lc | 48 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 55 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 15 mm | |
Gesamtlänge L | 108 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,15 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 60 HRC | 0,04 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 60 HRC | 0,045 mm | |
Farbring | rot | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202978 16 | |
EAN / GTIN | 4045197431493 | |
Herstellernummer | 202978 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
VHM-Schruppfräser MTC / TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
354,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
422,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | rot | gelb |
Freistellungs-⌀ D1 | 15 mm | 15 mm |
Gesamtlänge L | 108 mm | 108 mm |
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | 16 mm |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,15 mm | 0,2 mm |
Teilung der Schneiden | ungleich | ungleich |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser |