{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 3 mm | |
Beschichtung | AlCrN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 mit HB | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Schneidenlänge Lc | 8 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 15 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 2,9 mm | |
Gesamtlänge L | 57 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,1 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,024 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202396 3 | |
EAN / GTIN | 4045197857460 | |
Herstellernummer | 202396 3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM-Fräser MTC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 3mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
361 Stück sofort lieferbar
48,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 032 Stück sofort lieferbar
51,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
196 Stück sofort lieferbar
48,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
676 Stück sofort lieferbar
28,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 081 Stück sofort lieferbar
24,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
247 Stück sofort lieferbar
42,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 182 Stück sofort lieferbar
25,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
102 Stück sofort lieferbar
26,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,4×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen |
Schneiden-⌀ DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Schneidenlänge Lc | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiralwinkel | 45 Grad | 45 Grad | 38 Grad | 38 Grad | 38 Grad | 38 Grad | 45 Grad | 42 Grad |
Typ | N | N | N | N | N | N | N | N |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |