{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Uni | |
Schneiden-⌀ DC | 3 mm | |
Beschichtung | TiSiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 42 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 8 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 13 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 2,8 mm | |
Gesamtlänge L | 57 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,06 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in INOX > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202432 3 | |
EAN / GTIN | 4062406776978 | |
Herstellernummer | 202432 3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pro UNI VHM-Fräser HPC 3 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
158 Stück sofort lieferbar
26,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
536 Stück sofort lieferbar
44,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 418 Stück sofort lieferbar
25,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
25,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Freistellungs-⌀ D1 | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Schneidenlänge Lc | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Typ | N | N | N | N |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,025 mm | 0,058 mm | 0,025 mm | 0,025 mm |
Zerspanungsstrategie | HPC | MTC | HPC | HPC |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |