{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Steel | |
Schneiden-⌀ DC | 4 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | 1 | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 7 mm | |
Gesamtlänge L | 50 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,022 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202291 4 | |
EAN / GTIN | 4062406271565 | |
Herstellernummer | 202291 4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel VHM-Mini-Fräser HPC 4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
120 Stück sofort lieferbar
21,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
596 Stück sofort lieferbar
16,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
145 Stück sofort lieferbar
37,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
423 Stück sofort lieferbar
21,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
202 Stück sofort lieferbar
15,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenfasenwinkel | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Farbring | grün | ohne | gelb | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 50 | 38 | 57 | 57 | 57 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Schneiden-⌀ DC | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Zähnezahl Z | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |