{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Steel | |
Schneiden-⌀ DC | 1 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 2 mm | |
Gesamtlänge L | 38 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202289 1 | |
EAN / GTIN | 4062406271053 | |
Herstellernummer | 202289 1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Master Steel VHM-Mini-Fräser HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 1mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
230 Stück sofort lieferbar
21,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
946 Stück sofort lieferbar
16,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN |
Farbring | grün | ohne |
Norm | Werksnorm | Werksnorm |
Schneidenlänge Lc | 2 mm | 2 mm |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | h10 |
Zähnezahl Z | 3 | 3 |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser |