{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Titan | |
Schneiden-⌀ DC | 6 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 10 mm | |
Gesamtlänge L | 50 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Eckenverrundung rv | 0,04 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Titan > 850 N/mm2 | 0,03 mm | |
Farbring | pink | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202287 6 | |
EAN / GTIN | 4062406270971 | |
Herstellernummer | 202287 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Titan VHM-Mini-Fräser HPC 6 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
313 Stück sofort lieferbar
29,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar
62,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
111 Stück sofort lieferbar
33,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
147 Stück sofort lieferbar
39,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | pink | pink | gelb | gelb |
Norm | Werksnorm | DIN 6527 | DIN 6527 | Werksnorm |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Schneiden-⌀ DC | 6 | 6 | 6 | 6 |
Schneidenlänge Lc | 10 | 13 | 13 | 18 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC ;TPC | HPC | HPC |
Eckenverrundung rv | 0,04 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |