{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Titan | |
Schneiden-⌀ DC | 1,5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 3 mm | |
Gesamtlänge L | 44 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Eckenverrundung rv | 0,02 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Titan > 850 N/mm2 | 0,006 mm | |
Farbring | pink | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202287 1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406270926 | |
Herstellernummer | 202287 1,5 |