{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 8,5 mm | |
Beschichtung | AlCrN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 19 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 32 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 8,3 mm | |
Gesamtlänge L | 72 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202267 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197865021 | |
Herstellernummer | 202267 8,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-Fräser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 8,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
138 Stück sofort lieferbar
52,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
219 Stück sofort lieferbar
35,80 €
15,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
140 Stück sofort lieferbar
52,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
106 Stück sofort lieferbar
35,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
99 Stück sofort lieferbar
53,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | AlCrN | AlCrN | AlCrN | AlCrN | AlCrN |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen |
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
Schneidenlänge Lc | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Typ | N | N | N | N | N |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm |