{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 4,5 mm | |
Beschichtung | AlCrN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 13 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 21 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 4,3 mm | |
Gesamtlänge L | 57 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202267 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197864949 | |
Herstellernummer | 202267 4,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM-Fräser 4,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
94 Stück sofort lieferbar
27,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
27,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenfasenwinkel | 90 | 90 |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D ;0,3×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D ;0,5×D bei Besäumen |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Spiralwinkel | 30 | 45 |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | e8 |
Typ | N | N |
Schaft-⌀ Ds | 6 | 6 |