{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 7,75 mm | |
Beschichtung | AlCrN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 10 mm | |
Gesamtlänge L | 55 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Schaftform | HB | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,2 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202260 7,75 | |
EAN / GTIN | 4045197863836 | |
Herstellernummer | 202260 7,75 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
VHM-Mini-Fräser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 7,75mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
225 Stück sofort lieferbar
25,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
19,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
129 Stück sofort lieferbar
25,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | AlCrN | unbeschichtet | AlCrN |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Schaft | HB mit h6 | HB mit h6 | HB mit h6 |
Schaftform | HB | HB | HB |
Spiralwinkel | 30 Grad | 30 Grad | 45 Grad |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |