{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 5,75 mm | |
Beschichtung | AlCrN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 8 mm | |
Gesamtlänge L | 45 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Schaftform | HB | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,2 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202260 5,75 | |
EAN / GTIN | 4045197863799 | |
Herstellernummer | 202260 5,75 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
VHM-Mini-Fräser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 5,75mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
197 Stück sofort lieferbar
18,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
166 Stück sofort lieferbar
14,05 €
6,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
20,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | e8 | e8 |
Typ | N | N | N |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm |
Zähnezahl Z | 3 | 3 | 3 |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |