{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 7,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | h6 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 mit HA | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Schneidenlänge Lc | 21 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 25 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 7,1 mm | |
Gesamtlänge L | 63 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Schaftform | HA | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend | 0,03 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend | 0,04 mm | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202244 7,5 | |
EAN / GTIN | 4062406127473 | |
Herstellernummer | 202244 7,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Fräser MTC 7,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
40,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
37,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
37,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
52,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
21,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | AlCrN | AlCrN | DLC | unbeschichtet |
Eckenfasenwinkel | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Gesamtlänge L | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Spiralwinkel | 45 | 30 | 45 | 45 | 45 |
Typ | W | N | N | W | N |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |