VHM-Fräser MTC, unbeschichtet, ⌀ DC: 6mm

Artikel-Nr.: 202244 6

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
460 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: W
  • Toleranz Nenn-⌀: h6
  • Zähnezahl Z: 3
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 6 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6527
Typ W
Toleranz Nenn-⌀ h6
Zähnezahl Z 3
Spiralwinkel 45 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Wuchtgüte mit Schaft G 2,5 mit HA
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie MTC
Schneidenlänge Lc 13 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 19 mm
Freistellungs-⌀ D1 5,7 mm
Gesamtlänge L 57 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Schaftform HA
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend 0,025 mm
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend 0,03 mm
Farbring gelb
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 202244 6
EAN / GTIN 4045197538086
Herstellernummer 202244 6

Anwendertabelle

Alu
N
190
Alu (kurzspanend)
N
150
Alu > 10% Si
N
120
PMMA Acryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit exzentrischem Hinterschliff und zusätzlichem Polierschliff in den Spankammern für hervorragende Spanabfuhr in langspanenden Alu-Werkstoffen.
Baulängen ähnlich DIN 6527 lang.
Ohne 45º-Schneideckenfase.
Gr. 1–2 – Toleranz: Größe Nenn-⌀ DC = e8.
Gr. 2,5–20M – Toleranz: Größe Nenn-⌀ DC = h6.

Verwendung:

Speziell für den MTC (Multi Task Cutting)-Einsatz auf der neuen Generation der Dreh- / Fräszentren.

Hinweis:

NEUE GENERATION VERFÜGBAR! Empfohlenes Nachfolgeprodukt ist Nr. 202002.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb