• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sprossen-Schiebeleiter 2-teilig ohne Traverse 2x6 Sprossen

Artikel-Nr.: 20206
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schiebeleiter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 20206
    EAN / GTIN 4031405202061
    Herstellernummer 020206
    L-Nummer L90110 170

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Sprossen-Schiebeleiter aus Aluminium
    • Stabile Rechteckrohr-Holme
    • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
    • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
    • Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse dank Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
    • Oberleiter ab Größe 2 x 14 Sprossen mit Wandlaufrollen
    • Korrosionsbeständige Führungsbeschläge
    • Oberleitern bis 3,0 m mit nivello® Leiterschuhen
    • Sprossenabstand: 280 mm
    • Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
    • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
    • Maximale Belastung: 150 kg
    • Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)

    Merkmal:

    • Arbeitshöhe: 4100 mm
    • Außenbreite: 420 mm
    • Holmbreite: 25 mm
    • Holmhöhe: 73 mm
    • Länge ausgefahren: 2960 mm
    • Länge eingefahren: 1940 mm
    • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
    • Material: Aluminium
    • Max. Belastbarkeit: 150 kg
    • Montage notwendig: Fertig montiert
    • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm
    • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x6 Sprossen
    • Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm
    • Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm
    • Tritt-Ausführung: Sprossen
    • Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): ja

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb