{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Alu | |
Schneiden-⌀ DC | 8 mm | |
Beschichtung | DLC | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 42 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 mit HA | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 19 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 30 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 7,8 mm | |
Gesamtlänge L | 68 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Eckenverrundung rv | 0,2 mm | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend | 0,05 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend | 0,07 mm | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202014 8 | |
EAN / GTIN | 4062406126360 | |
Herstellernummer | 202014 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Alu PickPocket VHM-Schruppfräser HPC 8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
116 Stück sofort lieferbar
79,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar
79,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
125 Stück sofort lieferbar
75,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
156 Stück sofort lieferbar
90,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar
43,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
207 Stück sofort lieferbar
66,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | DLC | TiAlN | TiAlN | DLC | unbeschichtet | DLC |
Freistellungs-⌀ D1 | 7,8 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,8 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Spiralwinkel | 42 Grad | 40 Grad | 40 Grad | 35 Grad | 45 Grad | 42 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Zähnezahl Z | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |