{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Alu | |
Schneiden-⌀ DC | 18 mm | |
Beschichtung | DLC | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 42 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 mit HA | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 31 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 67 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 17,8 mm | |
Gesamtlänge L | 117 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Eckenverrundung rv | 0,32 mm | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend | 0,14 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend | 0,16 mm | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202014 18 | |
EAN / GTIN | 4062406126421 | |
Herstellernummer | 202014 18 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Alu PickPocket VHM-Schruppfräser HPC 18 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
311,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
282,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
166,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
199,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
259,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | DLC | DLC | unbeschichtet | unbeschichtet | DLC |
Farbring | gelb | gelb | gelb | gelb | gelb |
Freistellungs-⌀ D1 | 17,8 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17,8 mm |
Norm | Werksnorm | DIN 6527 | DIN 6527 | Werksnorm | DIN 6527 |
Schneidenlänge Lc | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 54 mm | 31 mm |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Zähnezahl Z | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |