• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel-Sortiment 1/4″ in Check-Tool-Modul, 67-teilig

Artikel-Nr.: 2016478
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2016478
    EAN / GTIN 4010886878637
    Herstellernummer 2016478

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Maße: 316,5 x 390 x 35 mm

    Merkmal:

    • Aufbewahrung: 2/4 Check-Tool-Modul
    • Gesamtbreite [mm]: 316 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 390 mm
    • Material: Schaumstoff
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb