GARANT Master INOX VHM-Fräser HPC 6 mm

Artikel-Nr.: 201647 6
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Master Inox
    Schneiden-⌀ DC 6 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff VHM
    Norm DIN 6527
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ e8
    Zähnezahl Z 2
    Spiralwinkel 50 Grad
    Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Innenkühlung nein
    Zerspanungsstrategie HPC
    Schneidenlänge Lc 13 mm
    Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 21 mm
    Freistellungs-⌀ D1 5,8 mm
    Gesamtlänge L 57 mm
    Schaft-⌀ Ds 6 mm
    Eckenfasenbreite bei 45° 0,15 mm
    Eckenfasenwinkel 45 Grad
    Vorschub fz für Nutenfräsen in INOX < 900 N/mm2 0,035 mm
    Vorschub fz für Besäumen in INOX < 900 N/mm2 0,04 mm
    Farbring blau
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 201647 6
    EAN / GTIN 4062406112998
    Herstellernummer 201647 6

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    250
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    230
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    200
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    170
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    170
    TOOLOX 33
    H
    115
    TOOLOX 44
    H
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    Uni
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Doppelt hinterschliffener 2-Fasen-Hohlschliff für den Einsatz im HPC-Bereich.
    Höhere Oxidationsbeständigkeit und Warmhärte.
    Einsetzbar mit hohen Schnittgeschwindigkeiten, auch für Toolox® sehr gut geeignet.

    Hinweis:

    Nachfolgeprodukt für Nr. 201644.

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "Master Inox" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb