{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Inox | |
Schneiden-⌀ DC | 12 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spiralwinkel | 50 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 26 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 38 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 11,8 mm | |
Gesamtlänge L | 83 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,25 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in INOX < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in INOX < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Farbring | blau | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 201647 12 | |
EAN / GTIN | 4062406113520 | |
Herstellernummer | 201647 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX VHM-Fräser HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 12mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
105,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
130,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
233 Stück sofort lieferbar
45,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
109,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,05×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | e8 | h10 | f8 |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,25 mm | 0,13 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |