{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 13 mm | |
Gesamtlänge L | 57 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Schaftform | HB | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,2 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 201310 5 | |
EAN / GTIN | 4045197863492 | |
Herstellernummer | 201310 5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
VHM-Fräser 5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
974 Stück sofort lieferbar
14,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
384 Stück sofort lieferbar
21,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | AlCrN |
Gesamtlänge L | 57 | 57 |
Schneidenlänge Lc | 13 | 13 |
Schneidstoff | VHM | VHM |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,04 | 0,04 |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser |