{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 10 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 22 mm | |
Gesamtlänge L | 72 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Schaftform | HB | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,3 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 201310 10 | |
EAN / GTIN | 4045197863546 | |
Herstellernummer | 201310 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
VHM-Fräser 10 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
28,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
312 Stück sofort lieferbar
41,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D ;0,3×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D ;0,3×D bei Besäumen |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Schaftform | HB | HB |
Schneidenlänge Lc | 22 | 22 |
Spiralwinkel | 30 | 30 |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,3 | 0,3 |