{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 18 mm | |
Beschichtung | AlCrN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 32 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 44 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 17,7 mm | |
Gesamtlänge L | 92 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Schaftform | HB | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,4 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,15 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 201308 18 | |
EAN / GTIN | 4045197863454 | |
Herstellernummer | 201308 18 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
VHM-Fräser 18 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
93 Stück sofort lieferbar
141,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
97,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schaftform | HB | HB |
Schneiden-⌀ DC | 18 | 18 |
Schneidstoff | VHM | VHM |
Spiralwinkel | 30 | 30 |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,15 | 0,15 |
Zähnezahl Z | 2 | 2 |
Schaft-⌀ Ds | 18 | 18 |