VHM-Fräser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 0,9mm

Artikel-Nr.: 201308 0,9
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 0,9 mm
Beschichtung AlCrN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ e8
Zähnezahl Z 2
Spiralwinkel 30 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 2,5 mm
Gesamtlänge L 38 mm
Schaft-⌀ Ds 3 mm
Schaftform HA
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 0,003 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 750 N/mm2 0,003 mm
Farbring ohne
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 201308 0,9
Kopieren
EAN / GTIN 4045197863126
Kopieren
Herstellernummer 201308 0,9
Kopieren
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
280
Alu > 10% Si
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
200
Stahl < 500 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
120
Stahl < 750 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
110
Stahl < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
100
Stahl < 1100 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
70
Stahl < 1400 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
60
INOX < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
70
INOX > 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
50
GG(G)
Eignung / [m/min]
K
ISO-Code:
90
Uni
Eignung / [m/min]
 
nass maximal
Eignung / [m/min]
 
nass minimal
Eignung / [m/min]
 
trocken
Eignung / [m/min]
 
Luft
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Ausführung:

Baumaße ähnlich DIN 6527.
Verbesserte Beschichtung für die universelle Anwendung in Stahl und Guss.

Hinweis:

Nachfolgeprodukt für Nr. 201630 und 201522.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript