• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel DREMOMETER T-FS 1/4″ 7 N·m festeingestellt

Artikel-Nr.: 1947974
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
maximales Drehmoment 7 Nm
Serie DREMOMETER
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1947974
EAN / GTIN 4002805929346
Herstellernummer 1947974
L-Nummer L60160 4062
Hersteller GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

Einsatz:
Kraftschonende Anwendung bei Drehmomenten, die üblicherweise im Bereich von Drehmomentschraubendrehern liegen
Z. B. Modulbefestigung bei Solar-Anlagen, Werkzeugaufnahmen usw., überall dort, wo die Drehmomente für klassische Drehmoment-Schraubendreher zu groß sind
Ausführung:
Drehmomentschlüsselbaureihe mit 8 fest voreingestellten Modellen für die Serienfertigung
Für den kontrollierten Rechtsanzug
Auslösegenauigkeit nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse E (+/- 6 %)
Leicht und robust - Gehäuse aus hochwertiger Aluminiumlegierung
Mit Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017, rückführbar über firmeneigenes DAkkS-Labor auf das Nationale Normal
Sonderbereiche auf Anfrage

Merkmal:

  • Abstand Gehäuse - Vierkantmitte: 62,5 mm
  • Antriebstyp/Antrieb: Einfachvierkant starr
  • Antriebsvierkant [metrisch]: 6,3 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/4″
  • Anzugsrichtung: Rechts
  • Auslösemechanik: Kurzwegauslösung
  • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: - / 7 Nm
  • Einsatzbereich:
    • Montage
    • Serienmontage
    • Fertigung
  • Festeinstellwert: 7 Nm
  • Gesamtbreite [mm]: 125 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 22 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 100 mm
  • Material: Aluminiumlegierung
  • Präzision: +/- 6 %
  • Sicherung Abtriebsvierkant: Kugelsicherung
  • Skalentyp: ohne
  • 1000 V isoliert: nein
  • Festeinstellung: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
  • Zielgruppen:
    • Automotive
    • Elektronik-Industrie
    • Feinmechanik
    • Militär
    • Energie
    • Maschinenbau
    • Schaltschrankbau

Aus der gleichen Serie "DREMOMETER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb