• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel DREMOMETER AML A+S 1/4″ 6-30 Nm

Artikel-Nr.: 1210904
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
maximales Drehmoment 30 Nm
Serie DREMOMETER
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1210904
EAN / GTIN 4002805927328
Herstellernummer 1210904
L-Nummer L60160 3013
Hersteller GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Technischer Vorteil/Funktion:
  • Arretierung und Sicherung (A+S) schließt ein versehentliches oder manipuliertes Verstellen aus, dadurch mehr Prozesssicherheit für den Anwender
  • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulassige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
  • Leicht, jedoch robust (da Gehäuse aus einem Stück Aluminium gefertigt) und unempfindlich, sehr werkstattfreundlich
  • Keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Betätigung außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln).
  • Sowohl Antriebsvierkant als Drehpunkt liegen in einer Achse dadurch hohe Anwendungssicherheit, verlängerbar um Arbeitsbelastung des Anwenders reduzieren
  • Extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung der Hebelmechanik
  • Geschmiedete Hebelkette aus konzerneigener Qualitäts-Schmiede
  • Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch
  • Lange Lebensdauer und hohe Standzeiten
  • Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug
  • Einfach- und Doppelvierkant für den kontrollierten Rechts- bzw. Linksanzug
  • Einsatz:
  • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 6 - 3000 N·m
  • Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen
  • Ausführung:
  • Mit Zertifikat nach DIN EN ISO 6789, rückführbar über firmeneigenes DAkkS-Labor auf das Nationale Normal
  • Automatische Kurzwegauslösung mit fühl- und hörbarem Signal
  • Doppel-Skala mit entsprechender Skalenteilung (s. Tabelle)
  • Typ B, BC, C mit Druckknopfauslösung
  • Festeingestellte Dremometer für die Serienfertigung, wo immer derselbe Wert angezogen werden muss
  • Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben (Preis auf Anfrage)

Merkmal:

  • Abstand Gehäuse - Vierkantmitte: 15 mm
  • Antriebstyp/Antrieb: Doppelvierkant starr
  • Antriebsvierkant [metrisch]: 6,3 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/4″
  • Anzugsrichtung: Links und Rechts
  • Ausführung: A+S Sicherung
  • Auslösemechanik: Kurzwegauslösung
  • Drehmomentbereich (min./max.) [lbf in]: 50 lbf in - 270 lbf in
  • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 6 Nm - 30 Nm
  • Drehmomentschlüssel-Typ:
    • A+S
    • AML
  • Einsatzbereich:
    • Montage
    • Serienmontage
    • Fertigung
  • Gesamtbreite [mm]: 30 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 30 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 256 mm
  • Kalibrierlänge: 206 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 30,0 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 30 mm
  • Material: Aluminiumlegierung
  • Präzision: +/- 3 %
  • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Sicherung Abtriebsvierkant: Kugelsicherung
  • Skaleneinteilung [lbf in]: 10 lbf in
  • Skaleneinteilung [Nm]: 1 Nm
  • Skalentyp: Dual
  • 1000 V isoliert: nein
  • Festeinstellung: ja
  • Skaleneinteilung: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
  • Zielgruppen:
    • Automotive
    • Industrie
    • Bau- und Nutzfahrzeuge
    • Militär
    • Maschinenbau
    • Railway
    • Oil & Gas

Aus der gleichen Serie "DREMOMETER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb