T-Nutenfräser 32X14 mm

Artikel-Nr.: 194030 32X14
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 5
  • Fräsprofil: kreuzverzahnt
  • Toleranz Nenn-⌀: d11
  • Zähnezahl Z: 8
  • Spiralwinkel: 15
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 32 mm
Schneidenlänge Lc 14 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS Co 5
Fräsprofil kreuzverzahnt
Toleranz Nenn-⌀ d11
effektive Schneidenanzahl Zeff 4
Zähnezahl Z 8
Spiralwinkel 15 Grad
Zustellrichtung horizontal
Schaft DIN 1835 B mit h6
Innenkühlung nein
für T-Nuten DIN 650 18 mm
Freistellungs-⌀ D1 15 mm
Gesamtlänge L 90 mm
Schaft-⌀ Ds 16 mm
Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 0,09 mm
Schafttoleranz h6
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Farbring ohne
Produktart Nutenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 194030 32X14
EAN / GTIN 4045197109590
Herstellernummer 194030 32X14

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
250
Alu (kurzspanend)
N
70
Stahl < 500 N/mm²
P
35
Stahl < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Der Fräser schneidet am Umfang und auf beiden Seiten.
Durch wechselseitig schräg gestellte Zähne (Kreuzverzahnung) wird eine hohe Schnittleistung erzielt.

Hinweis:

Zum Fräsen von T-Nuten nach DIN 650 in Aufspanntische und Vorrichtungen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb