{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Schneidenlänge Lc | 8 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS Co 5 | |
Fräsprofil | kreuzverzahnt | |
Toleranz Nenn-⌀ | d11 | |
effektive Schneidenanzahl Zeff | 3 | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Spiralwinkel | 15 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
für T-Nuten DIN 650 | 8 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 7 mm | |
Gesamtlänge L | 62 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Nutenfräser |
Artikelnummer | 194030 16X8 | |
EAN / GTIN | 4045197109545 | |
Herstellernummer | 194030 16X8 |