{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 6 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 | |
Fräsprofil | HR | |
Toleranz Nenn-⌀ | js12 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 13 mm | |
Gesamtlänge L | 57 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,3 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 192850 6 | |
EAN / GTIN | 4045197108203 | |
Herstellernummer | 192850 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schruppfräser, TiAlN, ⌀ DC: 6mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 065 Stück sofort lieferbar
21,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
197 Stück sofort lieferbar
42,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | 45 Grad |
Gesamtlänge L | 57 mm | 57 mm |
Norm | DIN 844 | DIN 844 |
Schneiden-⌀ DC | 6 mm | 6 mm |
Schneidstoff | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Toleranz Nenn-⌀ | js12 | ±0,12 |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,3 mm | 0,3 mm |