Schruppfräser 12 mm

Artikel-Nr.: 192850 12
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
941 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844
  • Fräsprofil: HR
  • Toleranz Nenn-⌀: js12
  • Zähnezahl Z: 4
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 12 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff HSS Co 8
Norm DIN 844
Fräsprofil HR
Toleranz Nenn-⌀ js12
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 30 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Schaft DIN 1835 B mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 26 mm
Gesamtlänge L 83 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,4 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,026 mm
Farbring ohne
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 192850 12
EAN / GTIN 4045197108234
Herstellernummer 192850 12

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
120
Stahl < 500 N/mm²
P
78
Stahl < 750 N/mm²
P
55
Stahl < 900 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
CuZn
N
92
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Hinterschliffenes, feines Kordelprofil.
Stirnschneidengeometrie zum Tauchen.
Preisgünstige Alternative.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Schruppfräser  12 mm

Schruppfräser 12 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
941 Stück sofort lieferbar
31,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
77 Stück sofort lieferbar
57,60 €
Eckenfasenwinkel 45 Grad 45 Grad
Fräsprofil HR HR
Schaft DIN 1835 B mit h6 DIN 1835 B mit h6
Spiralwinkel 30 Grad 30 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,026 mm 0,026 mm
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal horizontal, schräg und vertikal
Schaft-⌀ Ds 12 mm 12 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb