Schruppfräser HSS-Co8 20 mm

Artikel-Nr.: 192520 20
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ js14 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Fräsprofil: WR
  • Toleranz Nenn-⌀: js14
  • Zähnezahl Z: 3
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 20 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Fräsprofil WR
Toleranz Nenn-⌀ js14
Zähnezahl Z 3
Spiralwinkel 36 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Schaft DIN 1835 B mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 75 mm
Gesamtlänge L 141 mm
Schaft-⌀ Ds 20 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,5 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend 0,08 mm
Farbring gelb
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 192520 20
EAN / GTIN 4045197106711
Herstellernummer 192520 20

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
138
Alu (kurzspanend)
N
83
INOX < 900 N/mm²
M
9
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit hinterschliffenem Kordelprofil.
Stirnschneidengeometrie zum Tauchen.
  • Weiträumige, feinstgeschliffene Span-Nuten.
  • Spezieller Spanwinkel für Alu und NE-Metalle.

Vorteil:

Die großen Spanräume sind für hohe Zerspanungsvolumen geeignet.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Schruppfräser HSS-Co8 20 mm

Schruppfräser HSS-Co8 20 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
113,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
107,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
93 Stück sofort lieferbar
103,00 €
86,90 €
Beschichtung unbeschichtet unbeschichtet TiAlN
Eckenfasenwinkel 45 45 45
Farbring gelb ohne ohne
Norm DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B
Schaft DIN 1835 B mit h6 DIN 1835 B mit h6 DIN 1835 B mit h6
Schneidenlänge Lc 75 75 75
Zähnezahl Z 3 3 4
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb