{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Fräsprofil | WR | |
Toleranz Nenn-⌀ | js14 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 36 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 63 mm | |
Gesamtlänge L | 123 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,5 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend | 0,075 mm | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 192520 16 | |
EAN / GTIN | 4045197106698 | |
Herstellernummer | 192520 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schruppfräser HSS-Co8 16 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
105 Stück sofort lieferbar
84,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
91,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
98 Stück sofort lieferbar
72,20 €
65,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN |
Farbring | gelb | ohne | ohne |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 |
Spiralwinkel | 36 | 25 | 27 |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |