• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Haken für Spezialleiter, rund bis 50 mm

Artikel-Nr.: 19177
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19177
EAN / GTIN 4031405191778
Herstellernummer 019177

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1 Satz = 2 Stück

Merkmal:

  • Breite: 26 mm
  • Durchmesser/Auflage bis: 50 mm
  • Hakentyp: rund
  • Länge: 114 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Stahl beschichtet
  • Materialausführung: Kunststoffüberzug
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb