Schruppschlichtfräser, unbeschichtet, ⌀ k10 DC: 9mm

Artikel-Nr.: 191640 9
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ k10 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Fräsprofil: NF
  • Toleranz Nenn-⌀: k10
  • Zähnezahl Z: 3
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 9 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Fräsprofil NF
Toleranz Nenn-⌀ k10
Zähnezahl Z 3
Spiralwinkel 25 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Schaft DIN 1835 B mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 19 mm
Gesamtlänge L 69 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,3 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 0,02 mm
Farbring ohne
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 191640 9
EAN / GTIN 4045197104311
Herstellernummer 191640 9
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
83
Stahl < 500 N/mm²
P
30
Stahl < 750 N/mm²
P
25
Stahl < 900 N/mm²
P
25
CuZn
N
55
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Universalfräser mit hinterschliffenem Schruppschlichtprofil.
Stirnschneidengeometrie zum Tauchen.
Exzentrischer Hinterschliff.
Universelle Schneidengeometrie.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb